EATON - SL20, 3x Inside-Picto

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2CD
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191603939
Sonepar Artikelnummer
121154104
Hersteller Artikelnummer
SL2CD
Hersteller Typ
SL2CD
Hersteller Artikel Nr.:
SL2CD
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
270.5 mm
Breite:
119.1 mm
Höhe/Tiefe:
117.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.221 kg


