EATON - SL20,Cone Diffuser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2-M65J0JCGS
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539360131
Sonepar Artikelnummer
121176719
Hersteller Artikelnummer
SL2-M65J0JCGS
Hersteller Typ
SL2-M65J0JCGS
Hersteller Artikel Nr.:
SL2-M65J0JCGS
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
256 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.450 kg


