EATON - SL20,Mains,IP65,400lm,Slave,CG-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL23I
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191605940
Sonepar Artikelnummer
121154103
Hersteller Artikelnummer
SL23I
Hersteller Typ
SL23I
Hersteller Artikel Nr.:
SL23I
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Nein
Länge:
208 mm
Breite:
104 mm
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
1.125 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


