EATON - SL20,Protection Grid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2PG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 338 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191604141
Sonepar Artikelnummer
121240591
Hersteller Artikelnummer
SL2PG
Hersteller Typ
SL2PG
Hersteller Artikel Nr.:
SL2PG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
338 mm
Breite:
166 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
98 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.488 kg


