EATON - SL20,RecesBase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 316 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191603915
Sonepar Artikelnummer
121240592
Hersteller Artikelnummer
SL2RB
Hersteller Typ
SL2RB
Hersteller Artikel Nr.:
SL2RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
316 mm
Breite:
161.5 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
74 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.265 kg


