Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - SlimLine LED 24V/4W

EATON
kopierenkopieren
EATON - SlimLine LED 24V/4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170125

  • Bemessungsspannung - 22.8 .. 25.2 V

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 4 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081666249

Sonepar Artikelnummer

120507458

Hersteller Artikelnummer

170125

Hersteller Typ

DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Hersteller Artikel Nr.:

170125

Bemessungsspannung:

22.8 .. 25.2 V

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

4 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

480 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

magnetisch

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.130 kg

LED-Schrankleuchte für 19z-Schränke und Steuerungsverteiler, Befestigung mittels Magnetstreifen, Näherungsschalter eingebaut (ersetzt Türkontakt)