EATON - Smart-Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, Unterputz, Energiemessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182445
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081773725
Sonepar Artikelnummer
120389499
Hersteller Artikelnummer
182445
Hersteller Typ
CDAU-01/04-E
Hersteller Artikel Nr.:
182445
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
32
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
0 .. 250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
0 mA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Spannung:
230 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg


