Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Smart-Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC +IN

EATON
kopierenkopieren
EATON - Smart-Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC +IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182448

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - xComfort

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081773756

Sonepar Artikelnummer

120389501

Hersteller Artikelnummer

182448

Hersteller Typ

CDAE-01/05-I

Hersteller Artikel Nr.:

182448

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

xComfort

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Einbau

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

32

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 500 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

0 mA

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Spannung:

230 V

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.067 kg

Intelligenter Dimmaktor 0–500 W/230 V AC mit lokalen 230 VAC-Eingängen. Geeignet zum Dimmen von vielfältigen Lasten, einschließlich dimmbarer und nicht dimmbarer LEDs (Ein/Aus). Dimmt sogar die kleinste LED Last ab 0 W! Einfache Auswahl oder Definition eines DIM-Profils für die beste Dimm-Leistung. Energieeffizient. Kurzschluss, Überlast- und Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung. Das Gerät kann in einer Abzweig- oder Installationsdose oder direkt in der Zwischendecke installiert werden.