Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sngl-phs 1000v DC BB, 100A, 57 pin NO EC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sngl-phs 1000v DC BB, 100A, 57 pin NO EC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BB1P100M57

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712366021

Sonepar Artikelnummer

120360964

Hersteller Artikelnummer

BB1P100M57

Hersteller Typ

BB1P100M57

Hersteller Artikel Nr.:

BB1P100M57

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, Stromschiene, Niederspannung, 100 A, AC 600 V, DC 1000 V, 15 x 16 x 1012 mm, 57P, UL, single phase 57-way comb-type busbar, without end stop, UL 508, can be cut to length