EATON - Sockel f.Polyester.Freiluftverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280324
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082803247
Sonepar Artikelnummer
120124848
Hersteller Artikelnummer
280324
Hersteller Typ
SO-AFK-535
Hersteller Artikel Nr.:
280324
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
300 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
135 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


