Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sockel, Frontblech für HxB 100 x 425mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sockel, Frontblech für HxB 100 x 425mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114625

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081140251

Sonepar Artikelnummer

120163951

Hersteller Artikelnummer

114625

Hersteller Typ

XVTL-SO100/F-4

Hersteller Artikel Nr.:

114625

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

440 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

2.200 kg

Sockel, Frontplatte für H x B 100 x 425 mm, 2 mm pulverbeschichtetes Stahlblech Grau mit RAL 7035 Struktur-Oberfläche