EATON - Sockel, Seitenteile für HxT 100 x 400mm, grau, mit Kabeldurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114616
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081140169
Sonepar Artikelnummer
120163942
Hersteller Artikelnummer
114616
Hersteller Typ
XVTL-SO100/EF/S-4
Hersteller Artikel Nr.:
114616
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
370 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.000 kg


