Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sockel, Seitenteile für HxT 100 x 600mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sockel, Seitenteile für HxT 100 x 600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114608

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081140084

Sonepar Artikelnummer

120163934

Hersteller Artikelnummer

114608

Hersteller Typ

XVTL-SO100/S-6

Hersteller Artikel Nr.:

114608

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

300 kg

Breite:

100 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

570 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.800 kg

Sockel, Seitenwände für H x T 100 x 600 mm, 2 mm pulverbeschichtetes Stahlblech Grau mit RAL 7035 Struktur-Oberfläche