Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Softstarter, 100 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS3

EATON
kopierenkopieren
EATON - Softstarter, 100 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Baugröße FS3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134920

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 .. 480 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081317356

Sonepar Artikelnummer

120802448

Hersteller Artikelnummer

134920

Hersteller Typ

DS7-340SX100N0-N

Hersteller Artikel Nr.:

134920

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

100 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 .. 480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

0 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

0 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.800 kg

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 55 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 75 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 100 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS3, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14