Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Softstarter, 180 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße T

EATON
kopierenkopieren
EATON - Softstarter, 180 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168985

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 180 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081654802

Sonepar Artikelnummer

120904347

Hersteller Artikelnummer

168985

Hersteller Typ

S811+T18P3S

Hersteller Artikel Nr.:

168985

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

180 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DO

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

18.600 kg

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 90 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 150 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 180 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 311 A, Startklasse: KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V