Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Softstarter S801-N, 66A/30kW, St.spg. 24VDC, inkl. Bypass

EATON
kopierenkopieren
EATON - Softstarter S801-N, 66A/30kW, St.spg. 24VDC, inkl. Bypass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 169853

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 66 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081663521

Sonepar Artikelnummer

120891504

Hersteller Artikelnummer

169853

Hersteller Typ

S801+N66N3S

Hersteller Artikel Nr.:

169853

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

66 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

50 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

PR

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.600 kg

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 50 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 66 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: N, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14-1995, GB14048