EATON - Software, Programmieren und Visualisieren von easySafety ES4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111460
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Bausteinbibliothek - integriert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081110209
Sonepar Artikelnummer
121240968
Hersteller Artikelnummer
111460
Hersteller Typ
ESP-SOFT
Hersteller Artikel Nr.:
111460
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Ja
Simulationsfunktion integriert:
Ja
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.098 kg


