EATON - Sonder-Schalter IVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 225347
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 0
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082253479
Sonepar Artikelnummer
120208320
Hersteller Artikelnummer
225347
Hersteller Typ
TM-1-SOND-ERSTBESTELLUNG/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
225347
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
0
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Mit Nullstellung:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Frontschildgröße:
sonstige
Schutzart (NEMA), frontseitig:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.040 kg


