EATON - Sondernockenschalter Hand/Automatik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204875
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082048754
Sonepar Artikelnummer
120207192
Hersteller Artikelnummer
204875
Hersteller Typ
T0-3-39668D/E
Hersteller Artikel Nr.:
204875
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.166 kg
Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T


