Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sonderschalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit(en)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sonderschalter, T0, 20 A, Einbau, 5 Baueinheit(en)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907769

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120803065

Hersteller Artikelnummer

907769

Hersteller Typ

T0-5-SOND*/E

Hersteller Artikel Nr.:

907769

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

13.3 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.32 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

5.5 kW

Schaltleistung bei 400 V:

5.5 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

6 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

114 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.147 kg

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkenner: T0, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 5 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3