Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 10 Baueinheit(en)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sonderschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 10 Baueinheit(en)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907848

  • Polzahl - 0

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Mit Nullstellung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121283475

Hersteller Artikelnummer

907848

Hersteller Typ

T0-10-SOND*/Z

Hersteller Artikel Nr.:

907848

Polzahl:

0

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Mit Nullstellung:

Nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Mit Rückzug in Nullstellung:

Nein

Gerätebauart:

Einbaugerät

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.257 kg

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, Kundenspezifische Ausführung gemäß Formblatt, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, 10 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A