EATON - Spannbügel, für Profilleiste, für max. Band 10x16x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081262
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080812623
Sonepar Artikelnummer
120204254
Hersteller Artikelnummer
081262
Hersteller Typ
BZ251
Hersteller Artikel Nr.:
081262
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
60 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


