EATON - Spannbügel, für Profilleiste, für max. Band 11x21x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083635
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080836353
Sonepar Artikelnummer
120204255
Hersteller Artikelnummer
083635
Hersteller Typ
BZ252
Hersteller Artikel Nr.:
083635
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
60 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


