EATON - Spannbügel, für Profilleiste, für max. Band 6x9x0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078889
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080788898
Sonepar Artikelnummer
120204253
Hersteller Artikelnummer
078889
Hersteller Typ
BZ249
Hersteller Artikel Nr.:
078889
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
60 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


