EATON - Spannscheibe, M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141896
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 23 mm
Höhe - 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386284
Sonepar Artikelnummer
120802489
Hersteller Artikelnummer
141896
Hersteller Typ
XNNSS-10-FST
Hersteller Artikel Nr.:
141896
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
23 mm
Höhe:
3.2 mm
Tiefe:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.006 kg


