EATON - Spannscheibe, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141897
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 29 mm
Höhe - 3.95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386291
Sonepar Artikelnummer
120802490
Hersteller Artikelnummer
141897
Hersteller Typ
XNNSS-12-FST
Hersteller Artikel Nr.:
141897
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
29 mm
Höhe:
3.95 mm
Tiefe:
29 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.012 kg


