EATON - Spannscheibe, M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141898
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 18 mm
Höhe - 2.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386307
Sonepar Artikelnummer
120802491
Hersteller Artikelnummer
141898
Hersteller Typ
XNNSS-8-FST
Hersteller Artikel Nr.:
141898
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
18 mm
Höhe:
2.6 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.004 kg


