EATON - Spannungs-Strommesserschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-3, Abwicklungs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014156
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080141563
Sonepar Artikelnummer
120207478
Hersteller Artikelnummer
014156
Hersteller Typ
T0-5-15178/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
014156
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.201 kg


