EATON - Spannungs-Strommesserschalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2-3, Abwicklungs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020659
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080206590
Sonepar Artikelnummer
120207910
Hersteller Artikelnummer
020659
Hersteller Typ
T3-5-15178/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
020659
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP55
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg


