EATON - Spannungsanzeige, 230/400VAC, Grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167285
Anzahl der Leuchtmelder - 3
Ausführung der Fassung - LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637881
Sonepar Artikelnummer
120302614
Hersteller Artikelnummer
167285
Hersteller Typ
UVA
Hersteller Artikel Nr.:
167285
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Ausführung der Fassung:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rechteckig
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
0 mm
Breite der Öffnung:
18 mm
Höhe der Öffnung:
45 mm
Mit Frontring:
Nein
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.042 kg


