Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Spannungsmesser-Umschalter

EATON
kopierenkopieren
EATON - Spannungsmesser-Umschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207098

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Nein

  • Gerätebauart - Aufbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082070984

Sonepar Artikelnummer

121282221

Hersteller Artikelnummer

207098

Hersteller Typ

T0-2-15920/I1

Hersteller Artikel Nr.:

207098

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Nein

Gerätebauart:

Aufbau

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.264 kg

Nockenschalter nach IEC/EN60947, Größe T0, im Oberflächenmontagegehäuse, Frontplatte ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Daumengriff, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör nach Kataloginformationen Nockenschalter T. Allgemeine Ausführungen: Isoliermaterial, Zusatzgehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Rückseitenmontage und Montage in der Wartungsverteilung IVS