EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, Phase/Phase-Phase/N, Abwicklungs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207119
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Aufbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082071196
Sonepar Artikelnummer
120207175
Hersteller Artikelnummer
207119
Hersteller Typ
T0-3-15924/I1
Hersteller Artikel Nr.:
207119
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Aufbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.288 kg


