EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Phase/N, Abwicklungs Nr. 15921

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067337
Messung zwischen den Phasen möglich - Nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080673378
Sonepar Artikelnummer
120206941
Hersteller Artikelnummer
067337
Hersteller Typ
T0-2-15921/E
Hersteller Artikel Nr.:
067337
Messung zwischen den Phasen möglich:
Nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


