EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Phase/Phase, Abwicklungs Nr. 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038861
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080388616
Sonepar Artikelnummer
120206937
Hersteller Artikelnummer
038861
Hersteller Typ
T0-2-15920/E
Hersteller Artikel Nr.:
038861
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.108 kg


