EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, Phase/Phase-Phase/N, Abwicklungs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019878
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080198789
Sonepar Artikelnummer
120207173
Hersteller Artikelnummer
019878
Hersteller Typ
T0-3-15924/E
Hersteller Artikel Nr.:
019878
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg


