Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-L1/L2 L2/L3 L3/L1, Abwicklungs

EATON
kopierenkopieren
EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-L1/L2 L2/L3 L3/L1, Abwicklungs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013904

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080139041

Sonepar Artikelnummer

120207384

Hersteller Artikelnummer

013904

Hersteller Typ

T0-4-8008/E

Hersteller Artikel Nr.:

013904

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.156 kg

Spannungsmesserumschalter, Handelsname: T0, Bem.betriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 4, Schaltwinkel: 45°, Betätigungsfunktion: Mit 0-(Aus)-Position, rastend, Schutzart: NEMA 12, IP65, Aufdruck: 0-L1/L2 L2/L3 L3/L1, Designnummer: 8008