Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 5-6-0-1-2-3-0-4, Abwicklungs Nr.

EATON
kopierenkopieren
EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 5-6-0-1-2-3-0-4, Abwicklungs Nr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015607

  • Messung zwischen den Phasen möglich - Ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080156079

Sonepar Artikelnummer

120207565

Hersteller Artikelnummer

015607

Hersteller Typ

T0-6-8009/E

Hersteller Artikel Nr.:

015607

Messung zwischen den Phasen möglich:

Ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

Ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.160 kg

Spannungsmesserumschalter, Handelsname: T0, Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 6, Schaltwinkel: 45°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: IP65 NEMA 12, Beschriftung: 5-6-0-1-2-3-0-4, Designnummer: 8009