EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-Phase/N, Abwicklungs N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 074456
Messung zwischen den Phasen möglich - Nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Verteilereinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080744566
Sonepar Artikelnummer
120206943
Hersteller Artikelnummer
074456
Hersteller Typ
T0-2-15921/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
074456
Messung zwischen den Phasen möglich:
Nein
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.120 kg


