EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, Phase/Phase-0-Phase/N, A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012759
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Verteilereinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080127598
Sonepar Artikelnummer
120207201
Hersteller Artikelnummer
012759
Hersteller Typ
T0-3-8007/IVS
Hersteller Artikel Nr.:
012759
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Verteilereinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg


