EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, Phase/Phase-Phase/N, Abwi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022251
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080222514
Sonepar Artikelnummer
120207174
Hersteller Artikelnummer
022251
Hersteller Typ
T0-3-15924/EZ
Hersteller Artikel Nr.:
022251
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.153 kg


