EATON - Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 60 °, rastend, ohne 0-Stellung, Phase/Phase-Phase/N, Abwick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 029370
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Zwischenbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080293705
Sonepar Artikelnummer
120207177
Hersteller Artikelnummer
029370
Hersteller Typ
T0-3-15924/Z
Hersteller Artikel Nr.:
029370
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Zwischenbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.163 kg


