EATON - Spannungsmesserumschalter, T3, 32 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-0-1, Abwicklungs Nr. 8001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016927
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Ja
Gerätebauart - Zwischenbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080169277
Sonepar Artikelnummer
120207660
Hersteller Artikelnummer
016927
Hersteller Typ
T3-1-8001/E
Hersteller Artikel Nr.:
016927
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Ja
Gerätebauart:
Zwischenbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.110 kg


