Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Spannungsversorgungsmodul, 24 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Spannungsversorgungsmodul, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189823

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081878185

Sonepar Artikelnummer

121313860

Hersteller Artikelnummer

189823

Hersteller Typ

NZM3-XPS24DC

Hersteller Artikel Nr.:

189823

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.001 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Anmerkungen: Stromversorgungsmodule - Für 24-V-DC-Spannungsversorgung des elektronischen Auslösegeräts. Anschluss der Hilfsstromversorgung für 2 x 24 V DC.