Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Speicherkarte, für easy800-Standard/MFD-CP8, 256kB

EATON
kopierenkopieren
EATON - Speicherkarte, für easy800-Standard/MFD-CP8, 256kB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 256279

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

  • Speicherart - EEPROM

  • Speichergröße - 256 kByte

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082562793

Sonepar Artikelnummer

120165306

Hersteller Artikelnummer

256279

Hersteller Typ

EASY-M-256K

Hersteller Artikel Nr.:

256279

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

Speicherart:

EEPROM

Speichergröße:

256 kByte

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

256 kByte Speicherkarte um Programme der easy800-Standard zu archivieren, übertragen oder kopieren easy800 Standardprogramme. Der Schaltplan, Parametersätze, Anzeigetexte, Systemeinstellungen einschließlich der Einstellungen für die Zeitänderung können gespeichert werden. Das Gerät kann nicht von der Karte gestartet werden. Der easy800-Standard enthält Geräte mit der Bezeichnung: EASY819-AC-RC(X), EASY819-DC-RC(X),EASY820-DC-RC(X), EASY821-DC-TC(X), EASY822-DC-TC(X).