EATON - SPHT12 Überspannungsschutzgerät. Kombiableiter, 3+0 mit Meldekontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502636
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653085270
Sonepar Artikelnummer
121201141
Hersteller Artikelnummer
EP-502636
Hersteller Typ
SPHT12-350/3-AX
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502636
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
0 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Spezifische Energie (W/R):
0 kJ/Ohm
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.508 kg


