EATON - SPHT12 Überspannungsschutzgerät SPD-Einsatz, NPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502638
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 305 V
Baugröße - sonstige
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653085294
Sonepar Artikelnummer
121201143
Hersteller Artikelnummer
EP-502638
Hersteller Typ
SPHT12-350/NPE
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502638
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
305 V
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung DC:
0 V
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
0 kJ/Ohm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.125 kg


