EATON - Spreizklemme, 35-150qmm, für 12x5-20x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 138374
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081351541
Sonepar Artikelnummer
120507231
Hersteller Artikelnummer
138374
Hersteller Typ
AKS150
Hersteller Artikel Nr.:
138374
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
480 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.102 kg


