EATON - Spreizklemme 55x28 fuer 30x10 und TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107208
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081069712
Sonepar Artikelnummer
121269548
Hersteller Artikelnummer
107208
Hersteller Typ
AKS1000
Hersteller Artikel Nr.:
107208
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1000 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
72 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


