EATON - Spreizklemme, 95-185qmm, für 20x5-30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107195
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4015081069583
Sonepar Artikelnummer
120212305
Hersteller Artikelnummer
107195
Hersteller Typ
AKS185
Hersteller Artikel Nr.:
107195
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.297 kg


