EATON - Spreizklemme, für Cu-Band, für 20x5-30x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107197
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 800 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081069606
Sonepar Artikelnummer
120802291
Hersteller Artikelnummer
107197
Hersteller Typ
AKS-CU-BAND
Hersteller Artikel Nr.:
107197
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
800 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
800 A
Breite der Klemme:
41 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.333 kg


